Atx - Unicode 2 - Poste de commande 4 fonctions vide Polyester - U22W308

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 4
couleur de la partie supérieure du boîtier - noir
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3665139034936
Réf. Sonepar
00086000954
Réf. Fournisseur
U22W308
Marque
Atx
nombre de postes de commande:
4
couleur de la partie supérieure du boîtier:
noir
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP66
Unicode 2 - Poste de commande 4 fonctions vide Polyester Contacts bas niveau < 5mA. Entrées de cable pour cable non armé. Composants à commander séparément
Les Atouts de l'article:
Livré avec un plaque de continuité de masse. Entrées de cable non fournies.
Les Atouts de l'article:
Livré avec un plaque de continuité de masse. Entrées de cable non fournies.
NoticePDF



