Atx - Unicode 2 - Poste de commande 4 fonctions vide Polyester - U23U316


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 4
couleur de la partie supérieure du boîtier - noir
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3665139035216
Réf. Sonepar
00086000980
Réf. Fournisseur
U23U316
Réf. Commerciale
Atx
nombre de postes de commande:
4
couleur de la partie supérieure du boîtier:
noir
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de l'article:
Livré avec un plaque de continuité de masse. Entrées de cable non fournies.