Atx - Unicode 2 - Poste de commande bouton tournant Polycarbonate - U41W2H3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
nombre de commutateurs-sélecteurs - 1
couleur de la partie supérieure du boîtier - noir
matériau du boîtier/corps - plastique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3665139035902
Réf. Sonepar
00086098609
Réf. Fournisseur
U41W2H3
Marque
Atx
nombre de postes de commande:
1
nombre de commutateurs-sélecteurs:
1
couleur de la partie supérieure du boîtier:
noir
matériau du boîtier/corps:
plastique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de l'article:
Livré avec une entrée de cable M20 et un bouchon M20



