Atx - UPR - Fiche 16A 2P+T Polyamide ATEX / IECEx 200-250 V 50/60 Hz - UPR316PB6

ATX
CopieCopie
Atx - UPR - Fiche 16A 2P+T Polyamide ATEX / IECEx  200-250 V 50/60 Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant nominal - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • modèle - prise (mâle)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139039764

Réf. Sonepar

00086002260

Réf. Fournisseur

UPR316PB6

Marque

Atx

courant nominal:

16 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

position horaire des contacts de terre:

6 h

modèle:

prise (mâle)

tension du secteur:

200 V

couleur caractéristique:

bleu

matériau du boîtier/corps:

plastique

entrée de câble:

droit

contact de protection (terre):

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

classe d’explosion:

IIB

UPR - Fiche 16A 2P+T Polyamide ATEX / IECEx 200-250 V 50/60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.

Les Atouts de l'article:

Entrée de cable intégrée pour cable diamètre 9,2 à 17mm. Raccordement par borne de 2,5 à 4mm2.