Atx - UPR - Fiche 16A 3P+T Polyamide ATEX / IECEx 600-690 V 50/60 Hz - UPR416PN5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 16 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) noir
position horaire des contacts de terre - 5 h
modèle - prise (mâle)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139039856
Réf. Sonepar
00086002269
Réf. Fournisseur
UPR416PN5
Marque
Atx
courant nominal:
16 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) noir
position horaire des contacts de terre:
5 h
modèle:
prise (mâle)
tension du secteur:
600 V
couleur caractéristique:
noir
matériau du boîtier/corps:
plastique
entrée de câble:
droit
contact de protection (terre):
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
classe d’explosion:
IIB
Les Atouts de l'article:
Entrée de cable intégrée pour cable diamètre 9,2 à 17mm. Raccordement par borne de 2,5 à 4mm2.


