Atx - UPR - Fiche 32A 3P+N+T Polyamide ATEX / IECEx 380-415 V 50/60 Hz - UPR532PR6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 32 A
nombre de pôles - 5
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 6 h
modèle - prise (mâle)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139040104
Réf. Sonepar
00086002294
Réf. Fournisseur
UPR532PR6
Réf. Commerciale
Atx
courant nominal:
32 A
nombre de pôles:
5
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
modèle:
prise (mâle)
tension du secteur:
380 V
couleur caractéristique:
rouge
matériau du boîtier/corps:
plastique
entrée de câble:
droit
contact de protection (terre):
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
classe d’explosion:
IIB
Les Atouts de l'article:
Entrée de cable intégrée pour cable diamètre 14,1 à 29,1mm. Raccordement par borne de 6 à 10mm2.