Atx - UPR - Fiche 63A 3P+N+T ATEX / IECEx 480-500 V 50/60 Hz - UPR563PN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 63 A
nombre de pôles - 5
tension selon EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) noir
position horaire des contacts de terre - 7 h
modèle - prise (mâle)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139055184
Réf. Sonepar
00086905518
Réf. Fournisseur
UPR563PN
Marque
Atx
courant nominal:
63 A
nombre de pôles:
5
tension selon EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) noir
position horaire des contacts de terre:
7 h
modèle:
prise (mâle)
couleur caractéristique:
noir
matériau du boîtier/corps:
plastique
entrée de câble:
droit
contact de protection (terre):
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
classe d’explosion:
IIC





