Atx - UPR - Prise Murale 125A 3P+T Acier Inox 316L ATEX / IECEx 380-415 V 50/60 Hz - UPR412RRA6

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant nominal - 125 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • commutateur - verrouillage mécanique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139060126

Réf. Sonepar

00086000612

Réf. Fournisseur

UPR412RRA6

Marque

Atx

nombre de pôles:

4

courant nominal:

125 A

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

6 h

commutateur:

verrouillage mécanique

couleur caractéristique:

rouge

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

sens de montage:

vertical

matériau du boîtier/corps:

autre

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

classe d’explosion:

IIC

UPR - Prise Murale 125A 3P+T Acier Inox 316L ATEX / IECEx 380-415 V 50/60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.