Atx - UPR - Prise Murale 125A 3P+T Acier Inox 316L ATEX / IECEx 440-460 V 60 Hz - UPR412RR1U6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant nominal - 125 A
tension selon EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 11 h
commutateur - verrouillage mécanique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139059083
Réf. Sonepar
00086000613
Réf. Fournisseur
UPR412RR1U6
Marque
Atx
nombre de pôles:
4
courant nominal:
125 A
tension selon EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
11 h
commutateur:
verrouillage mécanique
couleur caractéristique:
rouge
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
sens de montage:
vertical
matériau du boîtier/corps:
autre
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
classe d’explosion:
IIC




