Atx - UPR - Prise Murale 125A 3P+T Acier Inox 316L ATEX / IECEx 480-500 V 50/60 Hz - UPR412RNU6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant nominal - 125 A
tension selon EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) noir
position horaire des contacts de terre - 7 h
commutateur - verrouillage mécanique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3665139059076
Réf. Sonepar
00086000614
Réf. Fournisseur
UPR412RNU6
Réf. Commerciale
Atx
nombre de pôles:
4
courant nominal:
125 A
tension selon EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) noir
position horaire des contacts de terre:
7 h
commutateur:
verrouillage mécanique
couleur caractéristique:
noir
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
sens de montage:
vertical
matériau du boîtier/corps:
autre
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
classe d’explosion:
IIC




