Atx - UPR - Prise Murale 125A 3P+T Acier Inox 316L ATEX / IECEx 600-690 V 50/60 Hz - UPR412RN1U6

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant nominal - 125 A

  • tension selon EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) noir

  • position horaire des contacts de terre - 5 h

  • commutateur - verrouillage mécanique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139059069

Réf. Sonepar

00086000615

Réf. Fournisseur

UPR412RN1U6

Réf. Commerciale

Atx

nombre de pôles:

4

courant nominal:

125 A

tension selon EN 60309-2:

600-690 V (50+60 Hz) noir

position horaire des contacts de terre:

5 h

commutateur:

verrouillage mécanique

couleur caractéristique:

noir

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

sens de montage:

vertical

matériau du boîtier/corps:

autre

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

classe d’explosion:

IIC

UPR - Prise Murale 125A 3P+T Acier Inox 316L ATEX / IECEx 600-690 V 50/60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.