Atx - UPR - Prise Murale 16A 3P+N+T Polyamide ATEX / IECEx 480-500 V 50/60 Hz - UPR516RN7

ATX
CopieCopie
Atx - UPR - Prise Murale 16A 3P+N+T Polyamide ATEX / IECEx  480-500 V 50/60 Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 5

  • courant nominal - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) noir

  • position horaire des contacts de terre - 7 h

  • commutateur - verrouillage mécanique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139040067

Réf. Sonepar

00086002290

Réf. Fournisseur

UPR516RN7

Réf. Commerciale

Atx

nombre de pôles:

5

courant nominal:

16 A

tension selon EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) noir

position horaire des contacts de terre:

7 h

commutateur:

verrouillage mécanique

couleur caractéristique:

noir

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

sens de montage:

vertical

matériau du boîtier/corps:

plastique

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

classe d’explosion:

IIB

UPR - Prise Murale 16A 3P+N+T Polyamide ATEX / IECEx 480-500 V 50/60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.

Les Atouts de l'article:

Deux entrées taraudées M25 en partie inférieure. Fourni avec un PE diamètre 8 à 18,5mm et un bouchon M25. Raccordement par bornes 2 x 2,5 à 4mm2. Equipé de 2 bornes de terre.