Atx - UPR - Prise Murale 16A 3P+T Polyamide ATEX / IECEx 380-415 V 50/60 Hz - UPR416RR6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant nominal - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 6 h
commutateur - verrouillage mécanique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139039917
Réf. Sonepar
00086002275
Réf. Fournisseur
UPR416RR6
Marque
Atx
nombre de pôles:
4
courant nominal:
16 A
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
commutateur:
verrouillage mécanique
couleur caractéristique:
rouge
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
sens de montage:
vertical
matériau du boîtier/corps:
plastique
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
classe d’explosion:
IIB
Les Atouts de l'article:
Deux entrées taraudées M25 en partie inférieure. Fourni avec un PE diamètre 8 à 18,5mm et un bouchon M25. Raccordement par bornes 2 x 2,5 à 4mm2. Equipé de 2 bornes de terre.


