Atx - UPR - Prise Murale 32A 3P+N+T Polyamide ATEX / IECEx 200-250 V 50/60 Hz - UPR532RB9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
courant nominal - 32 A
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre - 9 h
commutateur - verrouillage mécanique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139040111
Réf. Sonepar
00086002295
Réf. Fournisseur
UPR532RB9
Marque
Atx
nombre de pôles:
5
courant nominal:
32 A
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre:
9 h
commutateur:
verrouillage mécanique
couleur caractéristique:
bleu
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
sens de montage:
vertical
matériau du boîtier/corps:
plastique
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
classe d’explosion:
IIB
Les Atouts de l'article:
Deux entrées taraudées M32 en partie inférieure. Fourni avec un PE diamètre 10 à 25mm et un bouchon M32. Raccordement par bornes 2 x 6 à 10mm2. Equipé de 2 bornes de terre.


