Atx - UPR - Prise Murale 32A 3P+N+T Polyamide ATEX / IECEx 380-415 V 50/60 Hz - UPR532RR6

ATX
CopieCopie
Atx - UPR - Prise Murale 32A 3P+N+T Polyamide ATEX / IECEx  380-415 V 50/60 Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 5

  • courant nominal - 32 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • commutateur - verrouillage mécanique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139040135

Réf. Sonepar

00086002297

Réf. Fournisseur

UPR532RR6

Marque

Atx

nombre de pôles:

5

courant nominal:

32 A

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

6 h

commutateur:

verrouillage mécanique

couleur caractéristique:

rouge

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

sens de montage:

vertical

matériau du boîtier/corps:

plastique

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

classe d’explosion:

IIB

UPR - Prise Murale 32A 3P+N+T Polyamide ATEX / IECEx 380-415 V 50/60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.

Les Atouts de l'article:

Deux entrées taraudées M32 en partie inférieure. Fourni avec un PE diamètre 10 à 25mm et un bouchon M32. Raccordement par bornes 2 x 6 à 10mm2. Equipé de 2 bornes de terre.