Atx - UPR - Prise Murale 32A 3P+T Polyamide ATEX / IECEx 600-690 V 50/60 Hz - UPR432RN5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant nominal - 32 A
tension selon EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) noir
position horaire des contacts de terre - 5 h
commutateur - verrouillage mécanique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3665139039979
Réf. Sonepar
00086002281
Réf. Fournisseur
UPR432RN5
Réf. Commerciale
Atx
nombre de pôles:
4
courant nominal:
32 A
tension selon EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) noir
position horaire des contacts de terre:
5 h
commutateur:
verrouillage mécanique
couleur caractéristique:
noir
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
sens de montage:
vertical
matériau du boîtier/corps:
plastique
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
classe d’explosion:
IIB
Les Atouts de l'article:
Deux entrées taraudées M32 en partie inférieure. Fourni avec un PE diamètre 10 à 25mm et un bouchon M32. Raccordement par bornes 2 x 6 à 10mm2. Equipé de 2 bornes de terre.