Atx - UPR - Prise Murale 63A 3P+N+T M40 Polyester ATEX / IECEx 440-460 V 50/60 Hz - UPR563RR1A4T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
courant nominal - 63 A
tension selon EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 11 h
commutateur - verrouillage mécanique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3665139055429
Réf. Sonepar
00086905542
Réf. Fournisseur
UPR563RR1A4T
Réf. Commerciale
Atx
nombre de pôles:
5
courant nominal:
63 A
tension selon EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
11 h
commutateur:
verrouillage mécanique
couleur caractéristique:
rouge
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
sens de montage:
vertical
matériau du boîtier/corps:
plastique
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
classe d’explosion:
IIC