Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Atx - UPR - Prise Murale 63A 3P+N+T M40 Polyester ATEX / IECEx 480-500 V 50/60 Hz - UPR563RNA4

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 5

  • courant nominal - 63 A

  • tension selon EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) noir

  • position horaire des contacts de terre - 7 h

  • commutateur - verrouillage mécanique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139055405

Réf. Sonepar

00086000549

Réf. Fournisseur

UPR563RNA4

Réf. Commerciale

Atx

nombre de pôles:

5

courant nominal:

63 A

tension selon EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) noir

position horaire des contacts de terre:

7 h

commutateur:

verrouillage mécanique

couleur caractéristique:

noir

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

sens de montage:

vertical

matériau du boîtier/corps:

plastique

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

classe d’explosion:

IIC

UPR - Prise Murale 63A 3P+N+T M40 Polyester ATEX / IECEx 480-500 V 50/60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.