Atx - UPR - Prise Murale 63A 3P+T M32 Polyester ATEX / IECEx 440-460 V 50/60 Hz - UPR463RR1U3

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant nominal - 63 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 11 h

  • commutateur - verrouillage mécanique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139055061

Réf. Sonepar

00086905506

Réf. Fournisseur

UPR463RR1U3

Réf. Commerciale

Atx

nombre de pôles:

4

courant nominal:

63 A

tension selon EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

11 h

commutateur:

verrouillage mécanique

couleur caractéristique:

rouge

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

sens de montage:

vertical

matériau du boîtier/corps:

plastique

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

classe d’explosion:

IIC

UPR - Prise Murale 63A 3P+T M32 Polyester ATEX / IECEx 440-460 V 50/60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.