Atx - UPR - Prise Murale 63A 3P+T M40 Polyester ATEX / IECEx 380-415 V 50/60 Hz - UPR463RRA4T

ATX
CopieCopie
Atx - UPR - Prise Murale 63A 3P+T M40 Polyester ATEX / IECEx  380-415 V 50/60 Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • courant nominal - 63 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • commutateur - verrouillage mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139055108

Réf. Sonepar

00086000542

Réf. Fournisseur

UPR463RRA4T

Marque

Atx

nombre de pôles:

4

courant nominal:

63 A

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

6 h

commutateur:

verrouillage mécanique

couleur caractéristique:

rouge

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

sens de montage:

vertical

matériau du boîtier/corps:

plastique

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

classe d’explosion:

IIC

UPR - Prise Murale 63A 3P+T M40 Polyester ATEX / IECEx 380-415 V 50/60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.