Atx - UPR - Prise Murale 63A 3P+T M40 Polyester ATEX / IECEx 480-500 V 50/60 Hz - UPR463RNU4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant nominal - 63 A
tension selon EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) noir
position horaire des contacts de terre - 7 h
commutateur - verrouillage mécanique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00086000568
Réf. Fournisseur
UPR463RNU4
Marque
Atx
nombre de pôles:
4
courant nominal:
63 A
tension selon EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) noir
position horaire des contacts de terre:
7 h
commutateur:
verrouillage mécanique
couleur caractéristique:
noir
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
sens de montage:
vertical
matériau du boîtier/corps:
plastique
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
classe d’explosion:
IIC




