Atx - UPRD - Fiche 16A 2P+T Aluminium ATEX / IECEx 100-130 V 50/60 Hz - UPRD316PY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 16 A
nombre de pôles - 3
tension selon EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) jaune
position horaire des contacts de terre - 4 h
modèle - prise (mâle)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3665139054576
Réf. Sonepar
00086905457
Réf. Fournisseur
UPRD316PY
Réf. Commerciale
Atx
courant nominal:
16 A
nombre de pôles:
3
tension selon EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) jaune
position horaire des contacts de terre:
4 h
modèle:
prise (mâle)
couleur caractéristique:
jaune
matériau du boîtier/corps:
aluminium
entrée de câble:
droit
contact de protection (terre):
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
classe d’explosion:
IIC