Atx - UPRD - Fiche 16A 2P+T Aluminium ATEX / IECEx 20-25 V 50/60 Hz - UPRD316PP

ATX
CopieCopie
Atx - UPRD - Fiche 16A 2P+T Aluminium ATEX / IECEx  20-25 V 50/60 Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant nominal - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violet

  • position horaire des contacts de terre - 11 h

  • modèle - prise (mâle)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139054569

Réf. Sonepar

00086905456

Réf. Fournisseur

UPRD316PP

Marque

Atx

courant nominal:

16 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violet

position horaire des contacts de terre:

11 h

modèle:

prise (mâle)

couleur caractéristique:

violet

matériau du boîtier/corps:

aluminium

entrée de câble:

droit

contact de protection (terre):

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

classe d’explosion:

IIC

UPRD - Fiche 16A 2P+T Aluminium ATEX / IECEx 20-25 V 50/60 Hz Entrée de câble M25 intégrée.