Atx - UPRD - Fiche 16A 3P+T Aluminium ATEX / IECEx 380-415 V 50/60 Hz - UPRD416PR

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant nominal - 16 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • modèle - prise (mâle)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139054637

Réf. Sonepar

00086905463

Réf. Fournisseur

UPRD416PR

Marque

Atx

courant nominal:

16 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

6 h

modèle:

prise (mâle)

couleur caractéristique:

rouge

matériau du boîtier/corps:

aluminium

entrée de câble:

droit

contact de protection (terre):

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

classe d’explosion:

IIC

UPRD - Fiche 16A 3P+T Aluminium ATEX / IECEx 380-415 V 50/60 Hz Entrée de câble M25 intégrée.