Atx - UPRD - Prise Murale 16A 2P+T Aluminium ATEX / IECEx 20-25 V 50/60 Hz - UPRD316RP

ATX
CopieCopie
Atx - UPRD - Prise Murale 16A 2P+T Aluminium ATEX / IECEx  20-25 V 50/60 Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant nominal - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violet

  • position horaire des contacts de terre - 11 h

  • commutateur - verrouillage mécanique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139054590

Réf. Sonepar

00086905459

Réf. Fournisseur

UPRD316RP

Marque

Atx

nombre de pôles:

3

courant nominal:

16 A

tension selon EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violet

position horaire des contacts de terre:

11 h

commutateur:

verrouillage mécanique

couleur caractéristique:

violet

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

sens de montage:

vertical

matériau du boîtier/corps:

aluminium

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

classe d’explosion:

IIC

UPRD - Prise Murale 16A 2P+T Aluminium ATEX / IECEx 20-25 V 50/60 Hz Volet cadenassable 2 entrées M20, livré avec un bouchon.