Atx - UPRD - Prise Murale 16A 3P+T Aluminium ATEX / IECEx 380-415 V 50/60 Hz - UPRD416RR

ATX
CopieCopie
Atx - UPRD - Prise Murale 16A 3P+T Aluminium ATEX / IECEx  380-415 V 50/60 Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant nominal - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • commutateur - verrouillage mécanique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139054644

Réf. Sonepar

00086905464

Réf. Fournisseur

UPRD416RR

Réf. Commerciale

Atx

nombre de pôles:

4

courant nominal:

16 A

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

6 h

commutateur:

verrouillage mécanique

couleur caractéristique:

rouge

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

sens de montage:

vertical

matériau du boîtier/corps:

aluminium

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

classe d’explosion:

IIC

UPRD - Prise Murale 16A 3P+T Aluminium ATEX / IECEx 380-415 V 50/60 Hz Volet cadenassable 2 entrées M20, livré avec un bouchon.