Atx - V - Cadran pour amperemetre AC - DA135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
classe de précision - 1.5
adapté à un montage sur rail - Oui
largeur - 48 mm
hauteur - 48 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139008616
Réf. Sonepar
00086098861
Réf. Fournisseur
DA135
Marque
Atx
type de tension:
AC
classe de précision:
1.5
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur:
48 mm
hauteur:
48 mm
aiguille témoin:
Oui
éclairage d'échelle:
Non
V - Cadran pour amperemetre AC Cadran pour ampèremètre série V et série D.
NoticePDF


