Atx - V - Cadran pour amperemetre AC - DA1310

ATX
CopieCopie
Atx - V - Cadran pour amperemetre AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - AC

  • classe de précision - 1.5

  • adapté à un montage sur rail - Oui

  • largeur - 48 mm

  • hauteur - 48 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139008517

Réf. Sonepar

00086098862

Réf. Fournisseur

DA1310

Marque

Atx

type de tension:

AC

classe de précision:

1.5

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur:

48 mm

hauteur:

48 mm

aiguille témoin:

Oui

éclairage d'échelle:

Non

V - Cadran pour amperemetre AC Cadran pour ampèremètre série V et série D.