Atx - V - Cadran pour amperemetre AC - DA1340

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
classe de précision - 1.5
adapté à un montage sur rail - Oui
largeur - 48 mm
hauteur - 48 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139008609
Réf. Sonepar
00086098866
Réf. Fournisseur
DA1340
Marque
Atx
type de tension:
AC
classe de précision:
1.5
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur:
48 mm
hauteur:
48 mm
aiguille témoin:
Oui
éclairage d'échelle:
Non


