Atx - V - Cadran pour amperemetre AC - DA56250


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de tension - AC 
- classe de précision - 1.5 
- adapté à un montage sur rail - Oui 
- largeur - 48 mm 
- hauteur - 48 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3665139009491
Réf. Sonepar
00086098944
Réf. Fournisseur
DA56250
Marque
Atx
type de tension:
AC
classe de précision:
1.5
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur:
48 mm
hauteur:
48 mm
aiguille témoin:
Oui
éclairage d'échelle:
Non
V - Cadran pour amperemetre AC Cadran pour ampèremètre série V et série D.
NoticePDF


