Atx - VIAMASTER - Luminaire a LED 5 000 lumen ATEX / IECEx Zone 2-21-22 - LLEDAA2L5BUZ2D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4400 lm
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
puissance du système - 45 W
mode de pose - montage mural/au plafond
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139025088
Réf. Sonepar
00086003158
Réf. Fournisseur
LLEDAA2L5BUZ2D
Marque
Atx
flux lumineux utile:
4400 lm
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
puissance du système:
45 W
mode de pose:
montage mural/au plafond
source lumineuse:
LED interchangeable
pour Ex-Zone gaz:
2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
orientable:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
120...277 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-40...60 °C
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.95
largeur:
178 mm
hauteur/profondeur:
113 mm
longueur:
610 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
4 mm²
type de connexion:
borne à vis
Les Atouts de l'article:
Fourni avec un bouchon obturateur.




