Atx - VIAMASTER - Luminaire a LED 7 000 lumen ATEX / IECEx Zone 2-21-22 - LLEDAA2L7BUZ2CD

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 81 W

  • flux lumineux utile - 7800 lm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • mode de pose - montage mural/au plafond

  • source lumineuse - LED interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665139025118

Réf. Sonepar

00086003159

Réf. Fournisseur

LLEDAA2L7BUZ2CD

Réf. Commerciale

Atx

puissance du système:

81 W

flux lumineux utile:

7800 lm

indice de protection (IP):

IP66

mode de pose:

montage mural/au plafond

source lumineuse:

LED interchangeable

pour Ex-Zone gaz:

2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

orientable:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

2

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

120...277 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-40...60 °C

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.95

largeur:

178 mm

hauteur/profondeur:

113 mm

longueur:

1220 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

4 mm²

type de connexion:

borne à vis

VIAMASTER - Luminaire a LED 7 000 lumen ATEX / IECEx Zone 2-21-22 Corps en aluminium et optique en polycarbonate.

Les Atouts de l'article:

Fourni avec un bouchon obturateur.