Atx - VIAMASTER - Luminaire a LED 7 000 lumen ATEX / IECEx Zone 2-21-22 - LLEDAA2S7BUZ2CD


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 7800 lm
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
puissance du système - 81 W
mode de pose - montage mural/au plafond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3665139025231
Réf. Sonepar
00086003165
Réf. Fournisseur
LLEDAA2S7BUZ2CD
Réf. Commerciale
Atx
flux lumineux utile:
7800 lm
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
puissance du système:
81 W
mode de pose:
montage mural/au plafond
source lumineuse:
LED interchangeable
pour Ex-Zone gaz:
2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
orientable:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
2
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
120...277 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-40...60 °C
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.95
largeur:
178 mm
hauteur/profondeur:
113 mm
longueur:
1220 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
4 mm²
type de connexion:
borne à vis
Les Atouts de l'article:
Fourni avec un bouchon obturateur.