Atx - W - Rondelle Acier Inox 3/4" NPT - 075NPTSW4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - non traité
pour dimension de vis métrique - 0.75
modèle - crantage intérieur ouvert
qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3665139001662
Réf. Sonepar
00086002300
Réf. Fournisseur
075NPTSW4
Réf. Commerciale
Atx
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
non traité
pour dimension de vis métrique:
0.75
modèle:
crantage intérieur ouvert
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
diamètre intérieur:
33 mm
diamètre externe:
40 mm