Atx - W - Rondelle Acier Inox M16 - 16SW4

ATX
CopieCopie
Atx - W - Rondelle Acier Inox M16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - non traité

  • pour dimension de vis métrique - 16

  • modèle - crantage intérieur ouvert

  • qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139001723

Réf. Sonepar

00086900110

Réf. Fournisseur

16SW4

Marque

Atx

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

non traité

pour dimension de vis métrique:

16

modèle:

crantage intérieur ouvert

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

diamètre intérieur:

19 mm

diamètre externe:

25.4 mm

W - Rondelle Acier Inox M16 Pour Presse étoupe tous modèles.