Atx - W - Rondelle Acier Inox M25 - 25SW4

ATX
CopieCopie
Atx - W - Rondelle Acier Inox M25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - non traité

  • pour dimension de vis métrique - 25

  • modèle - crantage intérieur ouvert

  • qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139003260

Réf. Sonepar

00086901250

Réf. Fournisseur

25SW4

Réf. Commerciale

Atx

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

non traité

pour dimension de vis métrique:

25

modèle:

crantage intérieur ouvert

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

diamètre intérieur:

33 mm

diamètre externe:

40 mm

W - Rondelle Acier Inox M25 Pour Presse étoupe tous modèles.