Atx - W - Rondelle Acier Inox M40 - 40SW4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - non traité
pour dimension de vis métrique - 40
modèle - crantage intérieur ouvert
qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139003994
Réf. Sonepar
00086901790
Réf. Fournisseur
40SW4
Marque
Atx
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
non traité
pour dimension de vis métrique:
40
modèle:
crantage intérieur ouvert
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
diamètre intérieur:
55 mm
diamètre externe:
59 mm


