Atx - W - Rondelle Acier Inox M63 - 63SW4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - non traité
pour dimension de vis métrique - 63
modèle - crantage intérieur ouvert
qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139005264
Réf. Sonepar
00086902800
Réf. Fournisseur
63SW4
Marque
Atx
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
non traité
pour dimension de vis métrique:
63
modèle:
crantage intérieur ouvert
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
diamètre intérieur:
70 mm
diamètre externe:
100 mm


