Aurora - A4 - Collerette aluminium IP65 pr spot A4 BL - AUBZA4W

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102023374

Réf. Sonepar

00100202351

Réf. Fournisseur

AUBZA4W

Réf. Commerciale

Aurora

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

blanc

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

78 mm

A4 - Collerette aluminium IP65 pour spot A4 blanc

Les Atouts de la gamme:

Collerette aluminium fixe IP65 pour encastré A4