Aurora - Adaptateur monophasé 2,5Kg gris - MLGB661

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - Adaptateur monophasé 2,5Kg gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • diamètre - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640139575

Réf. Sonepar

00100013957

Réf. Fournisseur

MLGB661

Réf. Commerciale

Aurora

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

0 mm

Adaptateur monophasé 2,5Kg gris