Aurora - Ankaa - Spot carré à ressort FTE basc. 12V GU5,3 - BL - AL10630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - autre
classe de protection - sans
hauteur/profondeur d'encastrement - 0 mm
réglabilité - rotatif et orientable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3360964005709
Réf. Sonepar
00100400570
Réf. Fournisseur
AL10630
Marque
Aurora
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
autre
classe de protection:
sans
hauteur/profondeur d'encastrement:
0 mm
réglabilité:
rotatif et orientable
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
12...12 V
appareillage:
non requis
réflecteur:
sans
couleur de la lumière:
autre
largeur:
83 mm
hauteur/profondeur:
0 mm
longueur:
83 mm
diamètre externe:
0 mm
largeur d'encastrement:
83 mm
longueur d’encastrement:
83 mm








