Aurora - Ankaa - Spot carré à ressort FTE fixe 12V GU5,3 - AB - AL10625

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • classe de protection - sans

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 0 mm

  • réglabilité - non ajustable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006468756

Réf. Sonepar

00100018610

Réf. Fournisseur

AL10625

Marque

Aurora

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

autre

classe de protection:

sans

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

réglabilité:

non ajustable

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

12...12 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

couleur de la lumière:

autre

largeur:

75 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

longueur:

75 mm

diamètre externe:

0 mm

largeur d'encastrement:

75 mm

longueur d’encastrement:

75 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

Ankaa - Spot carré à ressort FTE fixe 12V GU5,3 - alu brossé

Les Atouts de l'article:

Spot encastré fixe en fonte d'aluminium Fixation et retrait de la lampe par clip ressort Convient pour lampe 12V GU5,3 de diamètre 50mm Luminaire seul livré avec patte de norme et douille GU5,3 Plusieurs finitions au choix

Les Atouts de la gamme:

Gamme de spots encastrés carrés en fonte d'aluminium. Convient pour lampe de diamètre 50mm. Fixation de la lampe par ressort. Disponible en plusieurs versions : Fixe ou Basculant -/+30°. Luminaire seul livré avec patte de norme et douille.