Aurora - Ankaa - Spot rond a ressort fixe 230V GU10 - NO - AL10151GU

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • classe de protection - II

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 86 mm

  • adapté à un montage en saillie - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006466943

Réf. Sonepar

00100015110

Réf. Fournisseur

AL10151GU

Marque

Aurora

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

autre

classe de protection:

II

hauteur/profondeur d'encastrement:

86 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

réflecteur:

sans

émission de lumière:

direct

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...0 °C

couleur de la lumière:

autre

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

86 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

78 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

Spot rond à ressort FTE fixe 230V GU10 - noir

Les Atouts de l'article:

Spot encastré en fonte d'aluminium haute qualité Version fixe et basculante -/+30° - Fixation de la lampe par bague circlip Livré avec douille et patte de norme Pour utilisation avec lampe GU10 - lampe non fournie (50W max) Finition Blanc ou Alu Brossé Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

La gamme de spots encastrés Ankaa est idéale en rénovation pour ceux qui recherchent un produit basique mais durable. Sa finition en fonte aluminium lui assure un excellent maintien dans le temps et le maintient de la lampe par bague circlip facile l e remplacement des lampes. Elle est proposée en blanc ou alu brossé. Recommandé pour une utilisation avec les lampes ICE.