Aurora - Ankaa - Spot rond à ressort FTE basc. 230V GU10 - AB - AL10255GU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - autre
classe de protection - II
diamètre intégré - 81...81 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 95 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3700006467780
Réf. Sonepar
00100015910
Réf. Fournisseur
AL10255GU
Marque
Aurora
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
autre
classe de protection:
II
diamètre intégré:
81...81 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
95 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
0...0 °C
couleur de la lumière:
autre
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
95 mm
longueur:
0 mm
diamètre externe:
81 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
Les Atouts de l'article:
Spot encastré en fonte d'aluminium haute qualité Version fixe et basculante -/+30° - Fixation de la lampe par bague circlip Livré avec douille et patte de norme Pour utilisation avec lampe GU10 - lampe non fournie (50W max) Existe en plusieurs finitions Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
La gamme de spots encastrés Ankaa est idéale en rénovation pour ceux qui recherchent un produit basique mais durable. Sa finition en fonte aluminium lui assure un excellent maintien dans le temps et le maintient de la lampe par bague circlip facile l e remplacement des lampes. Recommandé pour une utilisation avec les lampes ICE™.








