Aurora - Ankaa - Spot rond à ressort FTE fixe CH + lpe GU5,3 50W + transfo - AL10953

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 50 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • classe de protection - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006471626

Réf. Sonepar

00100452369

Réf. Fournisseur

AL10953

Marque

Aurora

puissance du système:

50 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

autre

classe de protection:

sans

diamètre intégré:

78...78 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

réglabilité:

non ajustable

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

12...12 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...0 °C

puissance de lampe acceptée:

50...50 W

couleur de la lumière:

autre

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

78 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

Ankaa - Spot rond à ressort FTE fixe chrome + lpe GU5,3 50W + transfo

Les Atouts de l'article:

Kit encastré fixe en fonte d'aluminium Fixation et retrait de la lampe en façade par clip ressort Contient : 1 x lampe halogène 12V GU5,3 50W, 1 x douille câblée 400mm avec patte de norme et 1 x alimentation Livrée avec transformateur électronique 20-60 Va Finition Blanc ou Alu brossé

Les Atouts de la gamme:

Gamme de spots encastrés ronds en fonte d'aluminium. Convient pour lampe de diamètre 50mm. Fixation de la lampe par clip ressort. Pour lampe GU10 230V ou GU5,3 12V selon modèle. Disponible en plusieurs versions : Fixe ou Basculant -/+30°, en luminair e seul ou en Kit avec lampe. Finitions au choix. Garantie 1 an (hors lampe) ou 3 ans pour version LED.