Aurora - Aone Bluetooth - Adaptateur saillie pour capteurs BLE - AUA1SMSP


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
largeur - 95 mm
longueur - 77.5 mm
hauteur - 77.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Aone Bluetooth
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5056102035780
Réf. Sonepar
00100203578
Réf. Fournisseur
AUA1SMSP
Réf. Commerciale
Aurora
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
largeur:
95 mm
longueur:
77.5 mm
hauteur:
77.5 mm
diamètre:
95 mm