Aurora - Aone Bluetooth - Contrôleur HCL 100-240V - AUA1BTDHCM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 100...240 V
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - sans
longueur - 118 mm
largeur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Aone Bluetooth
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5056102035056
Réf. Sonepar
00100203505
Réf. Fournisseur
AUA1BTDHCM
Réf. Commerciale
Aurora
tension de sortie:
100...240 V
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
sans
longueur:
118 mm
largeur:
50 mm
hauteur:
30 mm
boîtier:
autre
diamètre:
0 mm