Aurora - Aone Bluetooth - Contrôleur ruban LED 12/24 SC grad. - AUA1BTSCD


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 12...24 V
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - sans
longueur - 185 mm
largeur - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Aone Bluetooth
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5056102020564
Réf. Sonepar
00100202056
Réf. Fournisseur
AUA1BTSCD
Réf. Commerciale
Aurora
tension de sortie:
12...24 V
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
sans
longueur:
185 mm
largeur:
40 mm
hauteur:
31 mm
nombre de canaux de couleur:
12
boîtier:
autre
diamètre:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Plage de gradation 0-100% S'installe en série, entre un driver LED à tension constante non gradable et un ruban LED Peut être utilisé dans les scénarios d'éclairage et dans les programmations d'éclairage Peut être contrôlé individuellement ou dans un groupe AU-A1BTSCD - Deux sorties, 96W à 24V DC ou 48W à 12V DC par sortie Garantie 3 ans Nécessite une alimentation 12 ou 24V DC (selon ruban LED)
Les Atouts de la gamme:
Contrôleur DMX Bluetooth pour ruban LED monochrome. S’installe en ligne, entre le driver LED et le ruban LED. Assure le contrôle à distance du ruban LED : contrôle marche/arrêt et gradation de 0 à 100%. Peut être contrôlé individuellement ou dans un
groupe, et utilisé dans la configuration des ambiances d'éclairage et des programmations. Deux sorties, 96W à 24V DC ou 48W à 12V DC par sortie. Nécessite un driver de LED à tension constante.