Aurora - Aone Bluetooth - Dalle LED 1200x300 38W 240V CX 827-865 grad. - AUA1BTFP1230CX


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3600 lm
puissance du système - 38 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
efficacité lumineuse - 94.74 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Aone Bluetooth
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5056102024876
Réf. Sonepar
00100202487
Réf. Fournisseur
AUA1BTFP1230CX
Réf. Commerciale
Aurora
flux lumineux utile:
3600 lm
puissance du système:
38 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP20
efficacité lumineuse:
94.74 lm/W
évaluation de l’éblouissement (UGR):
22
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
autre
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
0
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
aluminium
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...220 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
puissance de lampe acceptée:
38...38 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.93
largeur:
295 mm
hauteur/profondeur:
9.5 mm
longueur:
1195 mm
diamètre externe:
0 mm
longueur d’encastrement:
1195 mm
largeur d'encastrement:
295 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
9.5 mm
température de couleur réglable:
continu
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
Les Atouts de l'article:
Température de couleur blanche réglable entre 2700 et 6500K Plage de gradation 10-100% Efficacité jusqu'à 100 lm/W Conçue pour réduire l'éblouissement direct et améliorer le confort visuel Angle de faisceau de 120° pour une distribution lumineuse maximale Garantie 3 ans Potentiel d'économie d'énergie maximal grâce à l'utilisation de capteurs intelligents 40.000 heures L70 Finition blanc Commande marche/arrêt, gradable et blanc dynamique
Les Atouts de la gamme:
La nouvelle gamme de dalle LED intelligentes Aurora est spécialement conçue pour les espaces commerciaux. La température de couleur réglable de 2700K à 6500K et la gradation de série permettent d’adapter l’éclairage à l'espace, à la contrainte horair e, saisonnière ou d’activité. La technologie sans fil Bluetooth garantit une mise en œuvre facile et rapide sans surcoût d’installation ou de câblage. Grâce à Smart Inside, les luminaires peuvent être contrôlés individuellement ou par groupe via l’ap
plication Aurora BLE ou l’un de nos contrôleurs Bluetooth.