Aurora - Aone Bluetooth - Lampe A60 E27 8W 160° CX 827-865 grad. - AUA1GSBTCXE


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 850...850 lm
puissance de la lampe - 8...8 W
efficacité lumineuse de la lampe - 106.25 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Aone Bluetooth
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5056102020632
Réf. Sonepar
00100202063
Réf. Fournisseur
AUA1GSBTCXE
Réf. Commerciale
Aurora
Culot:
E27
flux lumineux:
850...850 lm
puissance de la lampe:
8...8 W
efficacité lumineuse de la lampe:
106.25 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
117 mm
angle de rayonnement:
160...160 °
tension nominale (Un):
100...100 V
facteur de puissance (cos phi):
0.7
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
850 lm
forme de la lampe:
sphère
finition verre/couvercle:
clair
couleur du boîtier/corps:
blanc
diamètre:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
8 kWh
avec télécommande:
Non
Les Atouts de l'article:
Plage de gradation 0-100% Température de couleur blanche réglable entre 3000-6500K Faisceau de 200° pour une répartition maximale de la lumière Peut être contrôlé individuellement ou dans un groupe Peut être utilisé dans les scénarios d'éclairage et dans les programmations d'éclairage Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
Les lampes GLS AOne™ Smart contrôlées par Bluetooth sont un moyen simple et pratique d'embellir vos espaces d'éclairage. La fonction de réglage du blanc vous permet de contrôler individuellement ou simultanément la température de couleur entre 3000-6
500K et s'adaptera aux luminaires existants. Smart Inside permet un contrôle individuel ou de groupe avec une plage de gradation de 0-100%.